Multimeter MM2-3

Č. pol.: 473300 MM2-3

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 78,20 € PU (ks)
  • 70,00 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 104,00 € PU (ks)
  • 93,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah zobrazovania 6 000
    Základná presnosť 0,2 %
    Skúška priechodnosti áno
    Skúška diód áno
    Senzor napätia (bezdotykový) áno
    Merací proces TRUE RMS
    Funkcia ukladania HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
    Striedavé napätie AC 10 µV − 1000 V
    Jednosmerné napätie 10 µV − 1000 V
    Striedavý prúd AC 1 mA − 10 A
    Jednosmerný prúd DC 1 mA − 10 A
    Odpor 0,1 Ω − 60 MΩ
    Kapacita 0,01 nF − 10 mF
    Frekvencia 10 Hz − 1 kHz
    Teplota -40 °C - 400 °C
    Kategória prepätia CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Materiál krytu Plast
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 2
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
    Druh produktu Multimeter

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 473300 MM2-3
    EAN/GTIN 4014651446939

    Popis

    Prevedenie:

    Robustné plastové puzdro s veľkoformátovým 3 1/2″, 4″ alebo 4 3/4″ LCD displejom.

    Použitie:

    Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie.
    Kategória základnej úrovne v profesionálnej meracej technike. S optimálnym pomerom cena/výkon. Rýchla kontrola priechodnosti, kontrola zdierky s výstrahou (ochrana poistiek).

    Norma:

    IEC/DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Rozsah dodávky:

    Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu.
    Snímač teploty drôtu, gumový ochranný rám.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka