Multimeter MM2-1

Č. pol.: 473300 MM2-1

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 78,40 € PU (ks)
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 84,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah zobrazovania 6 000
Základná presnosť 0,2 %
Skúška priechodnosti áno
Skúška diód áno
Senzor napätia (bezdotykový) áno
Merací proces TRUE RMS
Funkcia ukladania HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Striedavé napätie AC 10 µV − 1000 V
Jednosmerné napätie 10 µV − 1000 V
Odpor 0,1 Ω − 60 MΩ
Frekvencia 10 Hz − 1 kHz
Kategória prepätia CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Materiál krytu Plast
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Druh produktu Multimeter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473300 MM2-1
EAN/GTIN 4014651446915

Popis

Prevedenie:

Robustné plastové puzdro s veľkoformátovým 3 1/2″, 4″ alebo 4 3/4″ LCD displejom.

Použitie:

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie.
Kategória základnej úrovne v profesionálnej meracej technike. S optimálnym pomerom cena/výkon. Rýchla kontrola priechodnosti, kontrola zdierky s výstrahou (ochrana poistiek).

Norma:

IEC/DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu.
Ochranný gumový rám.