{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EN 61010−1 | |
Rozsah zobrazovania | 6 000 | |
Základná presnosť | 2 % | |
Merací proces | TRUE RMS (AC) | |
Funkcia ukladania | HOLD, MAX/MIN | |
Striedavé napätie AC | 0,1 V – 1000 V | |
Jednosmerné napätie | 0,1 V – 1000 V | |
Striedavý prúd AC | 0,1 A – 2500 A | |
Jednosmerný prúd DC | 0,1 A – 1000 A | |
Odpor | 0,1 Ω – 60 kΩ | |
Kapacita | 100,0 μF až 1000 μF | |
Frekvencia | 5 Hz − 500 Hz | |
maximálny otvor klieští | 34 mm | |
Kategória prepätia | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR6 | |
Druh produktu | Prúdové kliešte |
Číslo položky | 473290 378FC | |
EAN/GTIN | 195112002148 |