Kliešte na meranie prúdu 365

Č. pol.: 473290 365

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 102,00 € PU (ks)
  • 95,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: EN 61010−1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EN 61010−1
Rozsah zobrazovania 6 000
Základná presnosť 2 %
Merací proces TRUE RMS (AC)
Funkcia ukladania HOLD
Striedavé napätie AC 0,1 V – 600 V
Jednosmerné napätie 0,1 V – 600 V
Striedavý prúd AC 0,1 A – 200 A
Jednosmerný prúd DC 0,1 A – 200 A
Odpor 0,1 Ω – 6 kΩ
maximálny otvor klieští 18 mm
Kategória prepätia CAT III 600 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Zásobovanie prúdom 2× 081561 LR6
Druh produktu Prúdové kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473290 365
EAN/GTIN 095969559874

Popis

Prevedenie:

Kliešte na meranie prúdu s veľkým, ľahko čitateľným LCD displejom v tenkom a ergonomickom dizajne.
Dodatočne displej s podsvietením. Odnímateľné kliešte pre jednoduchšie meranie.

Norma:

EN 61010−1

Rozsah dodávky:

Vrátane testovacích vodičov a polstrovaného puzdra na prenášanie.
Batérie 2× č. 081561 veľ. LR6.