Kliešte na meranie prúdu 325

Č. pol.: 473290 325

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 102,00 € PU (ks)
  • 95,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: EN 61010−1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EN 61010−1
Rozsah zobrazovania 4 000
Základná presnosť 2 %
Merací proces TRUE RMS (AC)
Funkcia ukladania HOLD, MAX/MIN
Striedavé napätie AC 0,1 V – 600 V
Jednosmerné napätie 0,1 V – 600 V
Striedavý prúd AC 0,1 A – 400 A
Jednosmerný prúd DC 0,1 A – 400 A
Odpor 0,1 Ω – 40 kΩ
Kapacita 100,0 μF až 1000 μF
Frekvencia 5 Hz − 500 Hz
Kontaktné meranie Teplota -10 °C - 400 °C
maximálny otvor klieští 30 mm
Kategória prepätia CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Zásobovanie prúdom 2× 081561 LR3
Druh produktu Prúdové kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473290 325
EAN/GTIN 095969623766
Číslo výrobcu 873455 / FLUKE TP80

Popis

Prevedenie:

Kliešte na meranie prúdu s veľkým, ľahko čitateľným LCD displejom v tenkom a ergonomickom dizajne.
Dodatočne meranie teploty, meranie frekvencie, funkcia min/max a displej s podsvietením.
Merania skutočných efektívnych hodnôt a optimalizovaná ergonómia na vyhľadávanie chýb v priemyselných a stavebno-technických použitiach.

Norma:

EN 61010−1

Rozsah dodávky:

Vrátane testovacích vodičov a polstrovaného puzdra na prenášanie.
Batérie 2 × c. 081561 vel. LR3.