Laserový prístroj na meranie vzdialenosti GLM50-27C

Č. pol.: 465560 GLM50-27C
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria GLM50-27C
    Presnosť merania ±1,5 mm
    Závit statívu 1/4 palec
    Rozhranie Rozhranie Bluetooth
    Stupeň ochrany krytom IP IP 65
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 2
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081551 LR6
    Dosah 50 m
    Dodatok/odčítanie áno
    minimálne/maximálne meranie áno
    Výpočet plochy a objemu áno
    Nepriame meranie (Pythagoras) áno
    Snímač naklonenia 360 Stupeň
    Vyvolanie posledných meraní áno
    Zásobovanie prúdom 081551 LR6
    Životnosť batérií (merania) 25 000
    Laserová trieda podľa IEC 825-1 2
    Dĺžka 119 mm
    Šírka 53 mm
    Výška 29 mm
    Hmotnosť 200 g
    Druh produktu Prístroj na meranie vzdialenosti

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 465560 GLM50-27C
    EAN/GTIN 4059952518824
    Číslo výrobcu 0601072T00

    Popis

    Prevedenie:

    Laserový diaľkomer s robustným krytom odolným voči nárazom, striekajúcej vode a prachu. Podsvietený trojriadkový displej pre optimálnu čitateľnosť. Laserová trieda 2 podľa IEC 825-1.
    Jednoduchá manipulácia s vylepšeným používateľským rozhraním a podsvieteným displejom. Funkcia zasunutia. Integrovaný 360° snímač sklonu zobrazuje sklon objektu priamo umiestnením telesa a umožňuje nepriame meranie výšky. Na vytváranie digitálnych obrysov, importovanie existujúcich pôdorysov úpravu a exportovanie výsledku práce, ako aj jednoduché dimenzovanie staveniska. Rýchly a efektívny prenos dát a dokumentácia vďaka pripojeniu SMOOTH a aplikácii Bosch MeasureOn.

    Funkce:

    IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane ochranného puzdra.
    Jednoduchá obsluha s vylepšeným používatelským rozhraním a osvetleným displejom. Funkcia zameriavania. Integrovaný 360° snímac sklonu zobrazuje sklon objektu priamo umiestnením telesa a umožnuje nepriame meranie výšky.

    Zvláštní příslušenství:

    Merací statív č. 468558

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka