{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | GLM150-27C | |
Presnosť merania | ±1,5 mm | |
Názov výrobcu | GLM150-27C | |
Závity statívu | 1/4 palec | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth; USB rozhranie | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 54 | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Typ batérie | Li-Ion | |
Kapacita batérie | 3,12 Ah | |
Menovité napätie | 3,6 V | |
Rozsah | 150 m | |
Pridanie/odčítanie | áno | |
Minimálne/maximálne meranie | áno | |
Výpočet plochy a objemu | áno | |
Nepriame meranie (Pythagoras) | áno | |
Snímač sklonu | 360 Stupeň | |
Digitálny hľadáčik | áno | |
Vyvolajte posledné merania | áno | |
Napájanie | Li-Ion akumulátor | |
Trieda lasera podľa IEC 825-1 | 2 | |
Dĺžka | 142 mm | |
Šírka | 64 mm | |
Výška | 28 mm | |
Hmotnosť | 210 g | |
Typ výrobku | Prístroj na meranie vzdialenosti |
Číslo položky | 465560 GLM150-27C | |
EAN/GTIN | 4059952614304 | |
Číslo výrobcu | 0601072Z00 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Laserový prístroj na meranie vzdialenosti, Typ: GLM150-27C
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
369,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
469 kus/y s okamžitým dodaním
87,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
100,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 64 mm | 46 mm | 46 mm |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Hodnotenie ochrany IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Dĺžka | 142 mm | 110 mm | 110 mm |
Presnosť merania | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
Napájanie | Li-Ion akumulátor | 2× 081551 LR3 | 2× 081551 LR3 |
Typ výrobku | Prístroj na meranie vzdialenosti | Prístroj na meranie vzdialenosti | Prístroj na meranie vzdialenosti |