Laserový prístroj na meranie vzdialenosti, Typ: GLM40

Č. pol.: 465560 GLM40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GLM40
Presnosť merania ±1,5 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081551 LR3
Dosah 40 m
Dodatok/odčítanie áno
Výpočet plochy a objemu áno
Nepriame meranie (Pythagoras) áno
Vyvolanie posledných meraní áno
Zásobovanie prúdom 081551 LR3
Životnosť batérií (merania) 5 000
Laserová trieda podľa IEC 825-1 2
Dĺžka 105 mm
Šírka 41 mm
Výška 24 mm
Hmotnosť 100 g
Druh produktu Prístroj na meranie vzdialenosti

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 465560 GLM40
EAN/GTIN 3165140790406
Číslo výrobcu 0601072900
Výrobca Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Prevedenie:

Laserový diaľkomer s robustným krytom odolným voči nárazom, striekajúcej vode a prachu. Podsvietený trojriadkový displej pre optimálnu čitateľnosť. Laserová trieda 2 podľa IEC 825-1.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane ochranného puzdra.
Vrát. batérií 081551 LR3.

Zvláštní příslušenství:

Merací statív č. 468558

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka