Laserový prístroj na meranie vzdialenosti GLM100-25C

Č. pol.: 465560 GLM100-25C
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GLM100-25C
Presnosť merania ±1,5 mm
Označenie výrobcu GLM100-25C
Závit statívu 1/4 palec
Rozhranie Rozhranie Bluetooth
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Dosah 100 m
Dodatok/odčítanie áno
minimálne/maximálne meranie áno
Výpočet plochy a objemu áno
Nepriame meranie (Pythagoras) áno
Snímač naklonenia 360 Stupeň
Digitálny cieľový vyhľadávač áno
Vyvolanie posledných meraní áno
Zásobovanie prúdom 081551 LR6
Laserová trieda podľa IEC 825-1 2
Dĺžka 142 mm
Šírka 64 mm
Výška 28 mm
Hmotnosť 230 g
Druh produktu Prístroj na meranie vzdialenosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 465560 GLM100-25C
EAN/GTIN 4059952614298
Číslo výrobcu 0601072Y00

Popis

Prevedenie:

Laserový diaľkomer s robustným krytom odolným voči nárazom, striekajúcej vode a prachu. Podsvietený trojriadkový displej pre optimálnu čitateľnosť. Laserová trieda 2 podľa IEC 825-1.
Presnost na velké vzdialenosti. Prenos meraní cez Bluetooth do novej aplikácie MeasureOn.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane ochranného puzdra.
Vrátane batérií C. 081551 LR6.

Zvláštní příslušenství:

Merací statív č. 468558

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka