Pre túto položku je dostupný iný variant:

Fotografický statív

Č. pol.: 468558
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka predĺženia 70 cm - 174 cm
    Pripojovací závit 1/4 palec
    Hmotnosť 2,4 kg
    Druh produktu Fotostatív

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 468558
    EAN/GTIN 7640110690635

    Popis

    Prevedenie:

    Kvalitný statív z hliníka s jednoduchým jemným nastavením (fotografický statív). Teleskopické nohy s rýchlym nastavením.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka