{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG II | |
Dĺžka pásu | 3 m | |
Šírka pásu | 13 mm | |
Puzdro Dĺžka | 65 mm | |
Puzdro Šírka | 22 mm | |
Výška puzdra | 61 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,9 mm | |
Druh produktu | Meracie pásmo |
Číslo položky | 462250 3 | |
EAN/GTIN | 4975364029119 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zvinovací meter s automatickým zámkom pásky TopConve 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
421 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
839 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka pásu | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Výška puzdra | 61 mm | 59 mm | 59 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II |
Dĺžka pásu | 3 m | 3 m | |
Puzdro Dĺžka | 65 mm | 62 mm | 62 mm |
Puzdro Šírka | 22 mm | 26 mm | 26 mm |
Druh produktu | Meracie pásmo | Meracie pásmo | Meracie pásmo |