Zvinovací meter s automatickým zámkom pásky TopConve 5,5

Č. pol.: 462250 5,5
(3,14 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 48,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
266 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma JIS I
Šírka pásu 13 mm
Puzdro Dĺžka 73 mm
Puzdro Šírka 22 mm
Výška puzdra 68 mm
Najväčšia prípustná chyba 1 mm
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 462250 5,5
EAN/GTIN 4975364025135

Popis

Esecuzione:

  • Bloccaggio automatico del nastro durante l’estrazione.
  • Ritorno del nastro mediante pulsante.
  • Gancio terminale per lo scorrimento.
  • Nastro giallo, scala stampata rosso/nero, rivestito in acrilico per elevata resistenza all’abrasione.
Corpo in plastica di colore grigio con nastro di lettura bianco. Precisione a norma JIS1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.