{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG II | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Dĺžka | 500 mm | |
Prierez Šírka | 18 mm | |
Prierez Hrúbka | 0,5 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Číslo položky | 461810 500 | |
EAN/GTIN | 4045197879059 | |
Číslo výrobcu | 461810 500 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oceľové pravítko flexibilné, úzke, nehrdzavejúce matovaná s mm/palcovou stupnicou 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
649 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
706 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |||||
Dĺžka | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II | EG II |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Prierez Šírka | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Prierez Hrúbka | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Druh produktu | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko |