{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG II | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Dĺžka | 500 mm | |
Prierez Šírka | 18 mm | |
Prierez Hrúbka | 0,5 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Číslo položky | 461815 500 | |
EAN/GTIN | 4062406255015 | |
Číslo výrobcu | 461815 500 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oceľové pravítko flexibilné, úzke, nehrdzavejúce matovaná, stupnica sprava doľava, Celková dĺžka: 500mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
390 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
790 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Dĺžka | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Prierez Šírka | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Prierez Hrúbka | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Druh produktu | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko |