{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG II | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Dĺžka | 150 mm | |
Prierez Šírka | 13 mm | |
Prierez Hrúbka | 0,5 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Číslo položky | 461810 150 | |
EAN/GTIN | 4045197879028 | |
Číslo výrobcu | 461810 150 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oceľové pravítko flexibilné, úzke, nehrdzavejúce matovaná s mm/palcovou stupnicou, Celková dĺžka: 150mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
757 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 354 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
502 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 316 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Dĺžka | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Prierez Šírka | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Prierez Hrúbka | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Druh produktu | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko |