{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG II | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Dĺžka | 150 mm | |
Prierez Šírka | 13 mm | |
Prierez Hrúbka | 0,5 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Číslo položky | 461805 150 | |
EAN/GTIN | 4045197234919 | |
Číslo výrobcu | 461805 150 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oceľové pravítko flexibilné, úzke, nehrdzavejúce matovaná s členením na zadnej strane 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
656 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 005 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 644 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 358 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Dĺžka | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Prierez Šírka | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Prierez Hrúbka | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Druh produktu | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko |