{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG II | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Dĺžka | 300 mm | |
Prierez Šírka | 13 mm | |
Prierez Hrúbka | 0,5 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Číslo položky | 461805 300 | |
EAN/GTIN | 4045197234933 | |
Číslo výrobcu | 461805 300 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oceľové pravítko flexibilné, úzke, nehrdzavejúce matovaná s členením na zadnej strane, Celková dĺžka: 300mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 285 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
742 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 144 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Prierez Šírka | 13 mm | 30 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Prierez Hrúbka | 0,5 mm | 1 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Druh produktu | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko |