Oceľové meradlo, nerezové 300

Č. pol.: 461770 300
(17,67 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 30,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
816 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: EG I
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG I
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Dĺžka 300 mm
Prierez Šírka 13 mm
Prierez Hrúbka 0,5 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 461770 300
EAN/GTIN 4045197949059

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z nehrdzavejúcej pružinovej ocele. Veľmi presné a čisté delenie s hladkým povrchom. Maximálna presnosť a jasná čitateľnosť stupnice. Horný okraj s delením po ½ mm. Dolný okraj s delením po 1 mm.