{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG I | |
Členenie Vrchnej hrany | 1 mm | |
Členenie Spodnej hrany | 0,5 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,12 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Prierez Šírka | 18 mm | |
Prierez Hrúbka | 0,5 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Číslo položky | 461630 150 | |
EAN/GTIN | 4007368118817 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oceľové meradlo, nerezové, Dĺžka: 150mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
810 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
757 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 354 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
502 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 316 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Najväčšia prípustná chyba | 0,12 mm | |||||
Dĺžka | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
Norma | EG I | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Prierez Šírka | 18 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Prierez Hrúbka | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Druh produktu | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko |