{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | 0,2 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Dĺžka | 2 000 mm | |
Prierez Šírka | 30 mm | |
Prierez Hrúbka | 1 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Číslo položky | 461400 2000 | |
EAN/GTIN | 2050001062314 | |
Číslo výrobcu | 43500833 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Presné oceľové pravítko nehrdzavejúca, laserované členenie 2000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Najväčšia prípustná chyba | 0,2 | 0,7 |
Dĺžka | 2 000 | 2 000 |
Norma | EG II | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Prierez Šírka | 30 | 30 |
Prierez Hrúbka | 1 | 1 |
Druh produktu | Pravítko | Pravítko |