{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | 0,2 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Dĺžka | 1 500 mm | |
Prierez Šírka | 30 mm | |
Prierez Hrúbka | 1 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Číslo položky | 461400 1500 | |
EAN/GTIN | 2050001951434 | |
Číslo výrobcu | 43500839 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Presné oceľové pravítko nehrdzavejúca, laserované členenie, Dĺžka: 1500mm
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Najväčšia prípustná chyba | 0,2 mm | 0,6 mm |
Dĺžka | 1 500 mm | 1 500 mm |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Prierez Šírka | 30 mm | 30 mm |
Prierez Hrúbka | 1 mm | 1 mm |
Druh produktu | Pravítko | Pravítko |