{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | 0,15 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Dĺžka | 1 000 mm | |
Prierez Šírka | 30 mm | |
Prierez Hrúbka | 1 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Číslo položky | 461400 1000 | |
EAN/GTIN | 2050001063724 | |
Číslo výrobcu | 43500832 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Presné oceľové pravítko nehrdzavejúca, laserované členenie, Dĺžka: 1000mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
125,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním
40,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Najväčšia prípustná chyba | 0,15 mm | 0,5 mm |
Dĺžka | 1 000 mm | 1 000 mm |
Norma | EG II | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Prierez Šírka | 30 mm | 30 mm |
Prierez Hrúbka | 1 mm | 1 mm |
Druh produktu | Pravítko | Pravítko |