{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875 | |
Dĺžka ramien | 75×50 mm | |
Presnosť | 1 | |
Pravoúhlosť | 0,014 mm | |
Prierez ramena | 15×4 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Príložný uholník |
Číslo položky | 451040 75X50 | |
EAN/GTIN | 4045197444172 | |
Číslo výrobcu | 451040 75X50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Príložný uholník nehrdzavejúci, presnosť 1 75X50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
676 kus/y s okamžitým dodaním
20,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
67,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
700 kus/y s okamžitým dodaním
14,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Presnosť | 1 | 0 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Balenie | stabilný box | stabilný box | |
Pravoúhlosť | 0,014 | 0,007 | 0,028 |
Prierez ramena | 15×4 | 15×4 | 15×5 |
Dĺžka ramien | 75×50 | 75×50 | 75×50 |
Druh produktu | Príložný uholník | Príložný uholník | Príložný uholník |