{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875 | |
Dĺžka ramien | 75×50 mm | |
Presnosť | 2 | |
Pravoúhlosť | 0,028 mm | |
Prierez ramena | 15×5 mm | |
Druh produktu | Príložný uholník |
Číslo položky | 452600 75X50 | |
EAN/GTIN | 4045197205766 | |
Číslo výrobcu | 452600 75X50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Príložný uholník Presnosť 2 75X50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
807 kus/y s okamžitým dodaním
14,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
66,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
834 kus/y s okamžitým dodaním
20,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
všetky diely | kalené | kalené | |
Presnosť | 2 | 0 | 1 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pravoúhlosť | 0,028 | 0,007 | 0,014 |
Prierez ramena | 15×5 | 15×4 | 15×4 |
Dĺžka ramien | 75×50 | 75×50 | 75×50 |
Druh produktu | Príložný uholník | Príložný uholník | Príložný uholník |