{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875 | |
Dĺžka ramien | 200×130 mm | |
Presnosť | 2 | |
Pravoúhlosť | 0,04 mm | |
Prierez ramena | 30×6 mm | |
Druh produktu | Príložný uholník |
Číslo položky | 452600 200X130 | |
EAN/GTIN | 4045197205797 | |
Číslo výrobcu | 452600 200X130 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Príložný uholník Presnosť 2, Dĺžka ramien: 200X130mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 034 kus/y s okamžitým dodaním
28,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
145,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
635 kus/y s okamžitým dodaním
47,46 €
34,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Presnosť | 2 | 0 | 1 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pravoúhlosť | 0,04 mm | 0,009 mm | 0,02 mm |
Prierez ramena | 30×6 mm | 30×7 mm | 30×7 mm |
Dĺžka ramien | 200×130 mm | 200×130 mm | 200×130 mm |
Druh produktu | Príložný uholník | Príložný uholník | Príložný uholník |