• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Príložný uholník nehrdzavejúci, presnosť 1, Dĺžka ramien: 150X100mm

Č. pol.: 451040 150X100
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 319 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka ramien Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 875
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 875
Dĺžka ramien 150×100 mm
Presnosť 1
Pravoúhlosť 0,018 mm
Prierez ramena 30×6 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Druh produktu Príložný uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 451040 150X100
EAN/GTIN 4045197444196
Číslo výrobcu 451040 150X100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vysoké hrany a ploché strany presne brúsené. Skúšobné plochy jemne brúsené. Uholník z nehrdzavejúcej ocele, plne kalený a zbavený pnutí.
Dodávka v plastovom boxe.

Použitie:

Pre kontrolu a najpresnejšiu prácu.

Přesnost:

DIN 875/1 − uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,015 mm.