{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | LH-600 | |
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 600 mm | |
maximálny rozsah použitia | 0 mm - 972 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Uhlopriečka displeja | 21,3 cm | |
Displej s podsvietením | Áno | |
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) | ±(1,1+0,6L/600) µm | |
Opakovateľnosť Úroveň | 0,4 µm | |
Priamosť | 4 µm | |
Odchýlka od kolmosti (čelná) | 5 µm | |
Metóda pojazdu s meracími bežcami | pneumatická | |
Prevedenie | s rukoväťou | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; Rozhranie Digimatic; USB rozhranie | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | nikel-metal hydrid | |
Meracia sila | 1 N | |
Meracia technika | digitálna | |
Celková výška | 996 mm | |
Hmotnosť | 26,1 kg | |
Druh produktu | Výškomer |
Číslo položky | 445395 600FG | |
EAN/GTIN | 4550501366380 |