Zdroj napájania striedavým prúdom, DA 6 V / 2 AADAPTER

Č. pol.: 497661 ADAPTER
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité napätie 220 V
Druh produktu Modul sieťového zdroja
maximálny nabíjací prúd 2 A
Východiskové napätie 6 V

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 497661 ADAPTER
EAN/GTIN 4550501347266
Číslo výrobcu 06AGZ369D
Výrobca Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Použitie:

Tento napájací zdroj je vhodný na použitie v EÚ (okrem Spojeného kráľovstva) a môže byť použitý napríklad pre tlačiareň/záznamník DP-1VA alebo DP-1VR série 264 alebo pre ABS Digimatic Indicator ID-F série 543

Vhodné pro:

Digitálne výškomery č. 445233; 445234; 445395.

Poznámka:

CCE verzia Nemecko (Európa).