Digitálny číselník, Rozsah merania: 50mm

Č. pol.: 434622 50

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 31,90 € PU (ks)
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 73,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 30

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 50,8 mm
Odčítanie voliteľné 0,0005/0,001/0,01 mm
Výška cifier 11 mm
Displej s podsvietením Áno
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) 0,004 mm
Rozhranie Rozhranie Digimatic
Stupeň ochrany krytom IP IP 30
Meracia sila ≤ 2,3 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Dĺžka upínacej stopky 19,5 mm
Meracia technika digitálna
⌀ puzdra 59 mm
Hĺbka 49,1 mm
Dĺžka 247,8 mm
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu odchýlkomer
Spínač zapnutia/vypnutia Áno
Menovitý prúd 2 A
Menovité napätie 5,9 V

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434622 50
EAN/GTIN 4946368840666

Popis

Prevedenie:

Veľký digitálny a ďalší analógový ukazovateľ. Vhodné na nepretržité meranie pre sieťovú prevádzku.
Meracia vložka s guľou z tvrdokovu, závit M2,5×0,45.

Výhoda:

  • Obojsmerné rozhranie Digimatic S1.
  • Červené/zelené podsvietenie LCD pre vizuálne hodnotenie tolerancie GO/±NG.
  • Analógové stĺpcové zobrazenie.
  • Funkcia MAX/MIN RANGE (hodnota chodu) s frekvenciou 500 skenovaní/s.
  • Externé elektrické napájanie cez sieťovú časť AC.
  • Vysoká presnosť.

Funkce:

IP30: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ 2,5 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah dodávky:

Vrátane napájacieho kábla č. 497661, sieťovej časti AC 6V/2A (CEE verzia Nemecko).

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 497081, špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.