{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 12,5 mm | |
Odčítanie voliteľné | 0,0005/0,001/0,01 mm | |
Výška cifier | 11 mm | |
Displej s podsvietením | Áno | |
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) | 0,0025 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 30 | |
Meracia sila | ≤ 1,5 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
⌀ puzdra | 59 mm | |
Hĺbka | 42,9 mm | |
Dĺžka | 117,8 mm | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Druh produktu | odchýlkomer |
Číslo položky | 434622 12,5 | |
EAN/GTIN | 4550501373951 |