Digitálny 2D výškomer Linear Height, Typ: 600F

Č. pol.: 445395 600F
Individual prices for business customers after login.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 473,00 € PU (ks)
  • 464,00 € PU (ks)
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; Rozhranie Digimatic; USB rozhranie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LH-600
Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 600 mm
maximálny rozsah použitia 0 mm - 972 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Kroková hodnota číslic prepínateľná 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Uhlopriečka displeja 21,3 cm
Displej s podsvietením Áno
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
Opakovateľnosť Úroveň 0,4 µm
Priamosť 4 µm
Odchýlka od kolmosti (čelná) 5 µm
Metóda pojazdu s meracími bežcami pneumatická
Prevedenie bez rukoväti
Rozhranie Rozhranie RS232C; Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie nikel-metal hydrid
Meracia sila 1 N
Meracia technika digitálna
Celková výška 996 mm
Hmotnosť 26,1 kg
Druh produktu Výškomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 445395 600F
EAN/GTIN 4550501366366

Popis

Prevedenie:

  • Dokonalá kombinácia multifunkčnosti a najvyššej presnosti v tejto triede zariadení.
  • Intuitívne ovládanie vďaka prehľadnému menu vrátane 21 jazykov.
  • 8,4-palcová dotyková obrazovka s farebným displejom a podsvietením.
  • Pneumatický hnací mechanizmus.
  • Automatická sekvencia naučených častí programov.
  • Vynikajúca vizualizácia porovnania tolerancie GO/±NG.
  • Samostatná prevádzka vďaka akumulátoru. Čas prevádzky cca 4 hodiny. Druhý akumulátor možno namontovať dodatočne.
  • Vstup DIGIMATIC pre digitálne odchýlkomery.
  • Výstup DIGIMATIC pre U-Wave alebo tlačiareň.
  • Výsledky merania vytlačte pomocou tlačiarne dokladov/tlačiarne Digimatic č. 498701 alebo ich preneste do počítača prostredníctvom bezdrôtovej komunikácie (kábel USB/USB kľúč).

Rozsah dodávky:

Vrátane guľôčkového snímača ⌀ 5 mm s upínaním, kalibračný blok (aj pre kužeľový snímač) napájací zdroj, 1× NiMH akumulátor a kryt.