{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Výška označenia | 600 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Výška cifier | 12 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,05 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic; USB rozhranie | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Meracie stĺpy - prierez | 35×12 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Funkcia Preset | Áno | |
Životnosť batérií cca. | 20 000 h | |
Meracia technika | digitálna | |
Plocha podstavca Dĺžka | 180 mm | |
Plocha podstavca Šírka | 120 mm | |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj |
Číslo položky | 445136 600 | |
EAN/GTIN | 4946368859255 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Digitálny výškomer s nádrhom a dátovým výstupom, Výška označenia: 600mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
1 371,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
830,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
1 026,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výška označenia | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | 1 | 1 |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Najväčšia prípustná chyba | 0,05 mm | 0,07 mm | 0,05 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Plocha podstavca Šírka | 120 mm | 120 mm | 110 mm |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj | Výškomer a orysovací prístroj | Výškomer a orysovací prístroj |