{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Výška označenia | 600 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,07 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Meracie stĺpy - prierez | 30,9×10,7 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
Plocha podstavca Dĺžka | 180 mm | |
Plocha podstavca Šírka | 120 mm | |
Hmotnosť | 3,4 kg | |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj |
Číslo položky | 443850 600 | |
EAN/GTIN | 4045197204752 | |
Číslo výrobcu | 443850 600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Digitálny výškomer a nádrh, Výška označenia: 600mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
830,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
1 026,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výška označenia | 600 mm | 600 mm |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | 1 |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Najväčšia prípustná chyba | 0,07 mm | 0,05 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Plocha podstavca Šírka | 120 mm | 110 mm |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj | Výškomer a orysovací prístroj |