{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Výška označenia | 300 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Výška cifier | 12 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,03 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic; USB rozhranie | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Meracie stĺpy - prierez | 35×12 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Funkcia Preset | Áno | |
Životnosť batérií cca. | 20 000 h | |
Meracia technika | digitálna | |
Plocha podstavca Dĺžka | 149 mm | |
Plocha podstavca Šírka | 100 mm | |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj |
Číslo položky | 445136 300 | |
EAN/GTIN | 4946368859248 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Digitálny výškomer s nádrhom a dátovým výstupom 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
780,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
473,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
745,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Plocha podstavca Dĺžka | 149 | 135 | 165 |
Plocha podstavca Šírka | 100 | 90 | 110 |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj | Výškomer a orysovací prístroj | Výškomer a orysovací prístroj |