{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Výška označenia | 300 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Výška cifier | 11 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,04 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Meracie stĺpy - prierez | 30×12 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
Plocha podstavca Dĺžka | 165 mm | |
Plocha podstavca Šírka | 110 mm | |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj |
Číslo položky | 444000 300 | |
EAN/GTIN | 4045197889829 | |
Číslo výrobcu | 444000 300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Digitálny výškomer s nádrhom a dátovým výstupom 300
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
745,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
473,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,01 | 0,01 |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Plocha podstavca Dĺžka | 165 | 135 |
Plocha podstavca Šírka | 110 | 90 |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | 081560 357 |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj | Výškomer a orysovací prístroj |