Pripojovací kábel, Typ: USB2

Č. pol.: 498948 USB2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pripojenie USB
Dĺžka 3 m
Druh produktu Dátový kábel

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 498948 USB2
EAN/GTIN 7640125715231

Popis

Prevedenie:

Pripojovací kábel komunikuje cez rozhranie COM-POT a vyžaduje zodpovedajúci softvér, napr. bezplatný softvér Vmux LITE od Sylvac.

Vhodné pro:

Posuvné meradlo č. 412616; 412618; 412680; 412682; 412690; 412692; 415541; 418682,
Dutinomery č. 428602; 428652; 428702; 428752,
Odchýlkomery č. 434110; 434210; 434330; 434334; 434336; 434340; 434342.
Posuvné meradlo c. 415365; 415366.