Prístroj na kontrolu obvodovej hádzavosti s brúsenou meracou plochou bez úchylkomeru 50

Č. pol.: 443000 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška hrotu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Postranná, príp. výšková rovnosť koníkov ±0,01 mm
Výška hrotu 50 mm
Vzdialenosť hrotov maximálna 200 mm
⌀ pinoly 16 mm
⌀ stĺpov 16 mm
Výška stĺpa 150 mm
⌀ priečneho ramena 16 mm
Dĺžka priečneho ramena 60 mm
celková výška bez meracieho statívu 110 mm
T-Šírka drážky H7 10 mm
Základná doska Dĺžka 350 mm
Základná doska Šírka 100 mm
maximálne zaťaženie na pár 10 kg
Hmotnosť 8 kg
Druh produktu Zariadenie na meranie hádzania v radiálnom a axiálnom smere

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 443000 50
EAN/GTIN 4030234000169

Popis

Prevedenie:

Merací statív:
S jemným nastavením a upínacím otvorom 8 H7. Priečne rameno je do výšky a do všetkých strán ľubovoľne nastaviteľné.
Koníky:
Posuvné. Ľavý koník s pevným hrotom, pravý koník s pohyblivým hrotom.
Merací stôl:
Presne brúsený, s 2 T-drážkami. Na upnutie koníkov (tolerancia H7), príp. meracieho statívu.
Rovinnosť podľa DIN 876/1.

Použitie:

Na meranie presnosti radiálneho a axiálneho hádzania, ako aj na porovnávaciu skúšku súbežnosti a priemeru.

Rozsah dodávky:

Merací stôl, merací statív
Koníky bez priziem.