{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Postranná, príp. výšková rovnosť koníkov | ±0,01 mm | |
Výška hrotu | 100 mm | |
Vzdialenosť hrotov maximálna | 450 mm | |
⌀ pinoly | 22 mm | |
⌀ stĺpov | 22 mm | |
Výška stĺpa | 200 mm | |
⌀ priečneho ramena | 16 mm | |
Dĺžka priečneho ramena | 125 mm | |
celková výška bez meracieho statívu | 200 mm | |
T-Šírka drážky H7 | 12 mm | |
Základná doska Dĺžka | 700 mm | |
Základná doska Šírka | 180 mm | |
maximálne zaťaženie na pár | 20 kg | |
Hmotnosť | 35 kg | |
Druh produktu | Zariadenie na meranie hádzania v radiálnom a axiálnom smere |
Číslo položky | 443000 100 | |
EAN/GTIN | 4030234000183 |