Prístroj na kontrolu obvodovej hádzavosti s brúsenou meracou plochou bez úchylkomeru 150

Č. pol.: 443000 150
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Výška hrotu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Postranná, príp. výšková rovnosť koníkov ±0,01 mm
Výška hrotu 150 mm
Vzdialenosť hrotov maximálna 450 mm
⌀ pinoly 22 mm
⌀ stĺpov 22 mm
Výška stĺpa 250 mm
⌀ priečneho ramena 16 mm
Dĺžka priečneho ramena 125 mm
celková výška bez meracieho statívu 250 mm
T-Šírka drážky H7 12 mm
Základná doska Dĺžka 700 mm
Základná doska Šírka 180 mm
maximálne zaťaženie na pár 20 kg
Hmotnosť 38 kg
Druh produktu Zariadenie na meranie hádzania v radiálnom a axiálnom smere

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 443000 150
EAN/GTIN 4030234000305

Popis

Prevedenie:

Merací statív:
S jemným nastavením a upínacím otvorom 8 H7. Priečne rameno je do výšky a do všetkých strán ľubovoľne nastaviteľné.
Koníky:
Posuvné. Ľavý koník s pevným hrotom, pravý koník s pohyblivým hrotom.
Merací stôl:
Presne brúsený, s 2 T-drážkami. Na upnutie koníkov (tolerancia H7), príp. meracieho statívu.
Rovinnosť podľa DIN 876/1.

Použitie:

Na meranie presnosti radiálneho a axiálneho hádzania, ako aj na porovnávaciu skúšku súbežnosti a priemeru.

Rozsah dodávky:

Merací stôl, merací statív
Koníky bez priziem.