Magnetický merací statív s jemným nastavovaním na stĺpiku N2

Č. pol.: 441190 N2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ priečneho ramena D1 16 mm
Dĺžka priečneho ramena L1 225 mm
⌀ stĺpov D2 16 mm
Výška stĺpov L2 260 mm
Pripojovací závit M8 vonkajší závit
Priľnavosť 1 000 N
Dĺžka magnetického podstavca 75 mm
Šírka magnetického podstavca 50 mm
Výška magnetického podstavca 55 mm
Druh produktu Merací statív

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 441190 N2
EAN/GTIN 7290005395055

Popis

Prevedenie:

3-bodové upevnenie meracej tyče s veľmi krátkymi upínacími dráhami pre najvyššie pohodlie počas ovládania. Veľmi malá sila ruky vytvorí trvalé stabilné upevnenie.
Masívne dimenzovaná tyč pre najvyššiu systémovú pevnosť. Vario upevnenie meracieho zariadenia pre ⌀ stopky 6mm, 8mm, 3/8 palca, páčkové úchylkomery s rybinovým vedením a odchýlkomermi s očkom na zadnej stene.
Jemné nastavenie na uchytení číselníkového ochýlkomeru.

Zvláštní příslušenství:

Uchytenie číselníkového odchýlkomera č. 440401.