{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ priečneho ramena D1 | 16 mm | |
Dĺžka priečneho ramena L1 | 225 mm | |
⌀ stĺpov D2 | 18 mm | |
Výška stĺpov L2 | 350 mm | |
Pripojovací závit | M10×1,25 vonkajší závit | |
Priľnavosť | 1 300 N | |
Dĺžka magnetického podstavca | 120 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 50 mm | |
Výška magnetického podstavca | 55 mm | |
Druh produktu | Merací statív |
Číslo položky | 441190 N3 | |
EAN/GTIN | 7290005395062 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Magnetický merací statív s jemným nastavovaním na stĺpiku, Typ: N3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
191,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním
108,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pripojovací závit | M10×1,25 vonkajší závit | M10×1,25 vonkajší závit |
Priľnavosť | 1 300 N | 1 300 N |
Šírka magnetického podstavca | 50 mm | 50 mm |
Dĺžka magnetického podstavca | 120 mm | 117 mm |
Dĺžka priečneho ramena L1 | 225 mm | 200 mm |
⌀ stĺpov D2 | 18 mm | 20 mm |
⌀ priečneho ramena D1 | 16 mm | 14 mm |