Mechanický magnetický merací stojan 220

Č. pol.: 441100 220
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vykladanie Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vykladanie 220 mm
    Pripojovací závit M8
    Vyrovnanie pripojovacieho závitu stredové
    Priľnavosť 800 N
    Dĺžka magnetického podstavca 64 mm
    Šírka magnetického podstavca 50 mm
    Výška magnetického podstavca 55 mm
    Druh produktu Merací statív

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 441100 220
    EAN/GTIN 4260180710878
    Číslo výrobcu 105251

    Popis

    Prevedenie:

    Mechanické centrálne upínanie všetkých kĺbov. Plynule nastaviteľná upínacia sila. Spínateľný magnetický podstavec s prizmatickou pätou. V rámci akčného rádiusu je možné dosiahnuť akúkoľvek polohu. Jemné nastavenie s vysokou stabilitou. Držiak odchýlkomera s ⌀ stopky 8 mm alebo prizmou.

    Rozsah dodávky:

    Magnetický podstavec c. 440868 vel. 1.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka