{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vykladanie | 350 mm | |
Pripojovací závit | M8 | |
Vyrovnanie pripojovacieho závitu | stredové | |
Priľnavosť | 800 N | |
Dĺžka magnetického podstavca | 64 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 50 mm | |
Výška magnetického podstavca | 55 mm | |
Druh produktu | Merací statív |
Číslo položky | 441100 350 | |
EAN/GTIN | 4260180710137 | |
Číslo výrobcu | 105312 |