Hydraulický magnetický merací statív (s nohou) s mechanickým jemným nastavením na držiaku odchýlkomera 220

Č. pol.: 440800 220
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
166 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vykladanie Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vykladanie 220 mm
    Pripojovací závit M8 vonkajší závit
    Vyrovnanie pripojovacieho závitu stredové
    Priľnavosť 800 N
    Dĺžka magnetického podstavca 60 mm
    Šírka magnetického podstavca 50 mm
    Výška magnetického podstavca 55 mm
    Druh produktu Merací statív

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 440800 220
    EAN/GTIN 4260180710892
    Číslo výrobcu 108420

    Popis

    Prevedenie:

    Hydraulický merací statív s centrálnym upínaním. Jedna ruka môže zostať voľná na nastavenie odchýlkomeru. Všetky kĺby sú pevne upnuté centrálnym tlačidlom. Patentovaný mechanizmus vytvára vysoký tlak, takže ručné koleso stačí zatvoriť len malou silou. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitými tesneniami. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. Kĺbové ramená je možné na držiaku odchýlkomera otáčať o 360° a kývať o 180°. Držiak odchýlkomera s ⌀ stopky 8 mm alebo prizmou.
    Magnetický podstavec s prizmatickou pätou. Silný trvalý magnet. Otočný spínač na zapínanie a vypínanie magnetickej sily. Magnetická sila pôsobí cez plochú zadnú stranu a prizmovú spodnú stranu podstavca.

    Rozsah dodávky:

    Magnetický podstavec c. 440868 vel. 1.

    Poznámka:

    Hydraulické meracie stojany odolajú vysokým teplotným výkyvom, keď je svorka otvorená. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôsobil teplote. V upnutom stave je možné dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka