{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vykladanie | 550 mm | |
Pripojovací závit | M10 vonkajší závit | |
Vyrovnanie pripojovacieho závitu | na boku | |
Priľnavosť | 1 000 N | |
Dĺžka magnetického podstavca | 81 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 50 mm | |
Výška magnetického podstavca | 55 mm | |
Druh produktu | Merací statív |
Číslo položky | 440800 550 | |
EAN/GTIN | 2050001652843 | |
Číslo výrobcu | 105553 |