Setting Bench SB 1, Typ: 300

Č. pol.: 439900 300
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Merací rozsah vonku 40,1 mm - 345 mm
Merací rozsah vnútri 1 mm - 305 mm
Odčítanie 0,001 mm
Presnosť 1,5 + L(mm)/300 µm
Opakovateľnosť (2 σ) 1 µm
Séria HCT
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Rozhranie USB rozhranie
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Veľkosť displeja 10 palec
Druh displeja dotykový displej TFT
Základná doska Dĺžka 840 mm
Základná doska Hĺbka 320 mm
Výška 573 mm
Hmotnosť 110 kg
Príkon 150 W
Sieťové napätie 100 V - 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz - 60 Hz
Východiskové napätie 24V, 5A
Zásobovanie prúdom 100 – 240 V
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Prednastavovací prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 439900 300
EAN/GTIN 4062406206000
Číslo výrobcu 439900 300
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Jednoduché a ľahko použiteľné horizontálne nastavovacie zariadenie s dielenskou dotykovou obrazovkou na nastavenie vnútorných a vonkajších meracích prístrojov. Prístroj je kvalitný a má odolnú žulovú základňu a vysoko presné vedenia. Presné ovládanie motora upraví nastavené predvolené hodnoty v reálnom čase, aj keď sú aplikované rôzne meracie sily. Viacjazyčný softvér. USB rozhrania pre tlačiarne a skenery.

Funkce:

  • Možnosť zadávania vnútorných a vonkajších rozmerov v milimetroch alebo palcoch.
  • Integrovaná kalkulačka tolerancie s rýchlym výberom min., max. a priemerných hodnôt.
  • Uloženie obľúbených položiek na opakované nastavenie meracích zariadení.
  • História sa zaznamenáva a možno ju kedykoľvek vyvolať.

Rozsah dodávky:

Vrátane sieťového adaptéra, protiprachového krytu, kalibrácie z výroby, návodu na použitie a prepravných konzol.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér č. 439910; 439912; 439915; 439916, tlačiareň č. 085505, skener čiarového kódu 2D č. 439930 veľ. 1950GHD, zásuvková lišta č. 081163; 081179.

Poznámka:

Hraničná hodnota chyby merania (MPE) podľa VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 List 17.2. Prípustné podmienky okolia 20 °C ±3 K, merané pomocou kalibrovaných noriem alebo normovaných meracích prístrojov s integrovanou teplotnou kompenzáciou.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na nastavenie a kalibráciu vonkajších, vnútorných, vŕtaných a univerzálnych meracích zariadení.
  • Na priemyselné použitie.
  • Stroj používajte len vtedy, keď je správne zmontovaný a keď sú bezpečnostné a ochranné zariadenia stroja plne funkčné.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Použite na presné nastavenie, adaptér č. výr. 439910439916.
  • Používajte len na rovnom a čistom podklade.
  • Zástrčka typu F na použitie v sieti 230 V. Použite príslušný napájací kábel pre iné elektrické zásuvky.

Nesprávne použitie
  • Nepohybujte keramickými meracími blokmi, ak súv priestore presunu predmety alebo časti tela.
  • Na puzdro nevyvíjajte silný tlak.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny ani úpravy.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokou prašnosťou, horľavými plynmi, parami alebo rozpúšťadlami.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Nepoužívajte ako mobilné nastavovacie zariadenie.