Setting Bench SB 1 1000

Č. pol.: 439900 1000
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Merací rozsah vonku 40,1 mm - 1 056 mm
Merací rozsah vnútri 1 mm - 1 016 mm
Odčítanie 0,001 mm
Presnosť 1,5 + L(mm)/300 µm
Opakovateľnosť (2 σ) 1 µm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Rozhranie USB rozhranie
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Veľkosť displeja 10 palec
Druh displeja dotykový displej TFT
Základná doska Dĺžka 1 540 mm
Základná doska Hĺbka 320 mm
Výška 626 mm
Hmotnosť 210 kg
Príkon 150 W
Sieťové napätie 100 V - 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz - 60 Hz
Východiskové napätie 24V, 5A
Zásobovanie prúdom 100 – 240 V
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Prednastavovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 439900 1000
EAN/GTIN 4062406206024
Číslo výrobcu 439900 1000

Popis

Prevedenie:

Jednoduché a ľahko použiteľné horizontálne nastavovacie zariadenie s dielenskou dotykovou obrazovkou na nastavenie vnútorných a vonkajších meracích prístrojov. Prístroj je kvalitný a má odolnú žulovú základňu a vysoko presné vedenia. Presné ovládanie motora upraví nastavené predvolené hodnoty v reálnom čase, aj keď sú aplikované rôzne meracie sily. Viacjazyčný softvér. USB rozhrania pre tlačiarne a skenery.

Funkce:

  • Možnosť zadávania vnútorných a vonkajších rozmerov v milimetroch alebo palcoch.
  • Integrovaná kalkulačka tolerancie s rýchlym výberom min., max. a priemerných hodnôt.
  • Uloženie obľúbených položiek na opakované nastavenie meracích zariadení.
  • História sa zaznamenáva a možno ju kedykoľvek vyvolať.

Rozsah dodávky:

Vrátane sieťového adaptéra, protiprachového krytu, kalibrácie z výroby, návodu na použitie a prepravných konzol.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér č. 439910; 439912; 439915; 439916, tlačiareň č. 085505, skener čiarového kódu 2D č. 439930 veľ. 1950GHD, zásuvková lišta č. 081163; 081179.

Poznámka:

Hraničná hodnota chyby merania (MPE) podľa VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 List 17.2. Prípustné podmienky okolia 20 °C ±3 K, merané pomocou kalibrovaných noriem alebo normovaných meracích prístrojov s integrovanou teplotnou kompenzáciou.