{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 60 mm - 80 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,03 mm | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
⌀ dotykovej guľôčky HM | 1 mm | |
minimálna šírka drážky | 1,5 mm | |
maximálna hrúbka drážky | 8 mm | |
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka) | 80 mm | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ odchýlkomera | 65 mm | |
Druh produktu | Dutinomery s meracími ramenami |
Číslo položky | 438950 60-80 | |
EAN/GTIN | 2050001036919 |