{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 20 mm - 40 mm | |
Čítanie | 0,01 mm | |
Limit chyby | 0,03 mm | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 65 | |
Lopta na sondu HM⌀ | 1 mm | |
Minimálna šírka drážky | 1,5 mm | |
Maximálna hĺbka drážky | 7 mm | |
Maximálna dĺžka ramena sledovania L (meracia hĺbka) | 80 mm | |
Technológia merania | analógová | |
Číselná mierka⌀ | 65 mm | |
Typ výrobku | Dutinomery s meracími ramenami |
Číslo položky | 438950 20-40 | |
EAN/GTIN | 2050001036865 |