Dutinomery s meracími ramenami 40-60

Č. pol.: 438950 40-60

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 40,50 € PU (ks)
  • 31,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 40 mm - 60 mm
Odčítanie 0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,03 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
⌀ dotykovej guľôčky HM 1 mm
minimálna šírka drážky 1,5 mm
maximálna hrúbka drážky 8 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka) 80 mm
Meracia technika analógová
⌀ odchýlkomera 65 mm
Druh produktu Dutinomery s meracími ramenami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 438950 40-60
EAN/GTIN 2050001036889

Popis

Prevedenie:

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Odklon pohyblivého snímacieho ramena sa prenesie na odchýlkomer. Môžete si priamo prečítať výsledok merania.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka